9576011200 Ratschenschlüssel-Satz umschaltbar 8-19mm 12-teilig i.Kass.
Maulschl.Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:57221200, 9576011200
Rubix:1037991
Hersteller:9576011200
Produktdetails : 9576011200 Ratschenschlüssel-Satz umschaltbar 8-19mm 12-teilig i.Kass.
Ratschenschlüssel-Satz umschaltbar 8-19mm 12-teilig in MetallkastenGedore
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, im Satz Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, im Satz Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 5° bis Schlüsselweite 36 mm. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
313,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
373,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

