8111400240 Mauerschlitzfräse EMF 150.1

Mauerschlitzfräse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Eibenstock Elektrowerkzeuge:0671A000
Rubix:2934106
Hersteller:0671A000
brand logo

Produktdetails : 8111400240 Mauerschlitzfräse EMF 150.1


Mauerschlitzfräse EMF 150.1

Mit dieser Mauerschlitzfräse lassen sich Nuten und Kanäle in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk schlitzen.
Produkteigenschaften:

  • Elektronik-Sanftanlauf
  • Temperatur- und überlastabschaltung
  • überlast-LED
  • Spindelarretierung – einfacher Scheibenwechsel
  • Saugschlaucharretierung
  • Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
  • Randnahes Arbeiten bis 18 mm
  • Nutbreiten in 1-mm-Stufen veränderbar
  • Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen durch Klapp-Haube
  • Schiebender Schnitt
  • Anschluss für die Staubabsaugung (Ø 35 mm)
    Lieferumfang: Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 150 mm, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

  • Technische Informationen


    Attribute
    668,80 exkl. MwSt.
    / Stück
    795,87 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage