C1227.0 Langlochfräser 7 HSS-E extra lang N 30° 2Z blank
Keilnutfräser C122
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:C1227.0
Rubix:1016701
EAN:7320760056523




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Schafttyp | din 1835 a |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : C1227.0 Langlochfräser 7 HSS-E extra lang N 30° 2Z blank
HSS-E Extra langer Keilnutenfräser mit zylindrischem Schaft N 30° unbeschichtet 2-schneidig für unlegierten Stahl <700 N/mm². Nickel- und Kupferlegierungen.
Langlochfräser 7 HSS-E extra lang N 30° 2Z blank
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Schafttyp | din 1835 a |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 2 |
| Gesamtlänge | 85 mm |
| Schneidstoff | hss-e |
| Zu bearbeitender Werkstoff | unlegierter stahl, nickel- und kupferlegierungen |
| Schnittwinkel | 30 ° |
| Nutzlänge | 33 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage