C35320.0 Langlochfräser 20 HSS-E-PM DIN327D N 30° 3Z Alcrona

Schlitzbohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:C35320.0
Rubix:1016675
EAN:7320760573198
C35320.0 Langlochfräser 20 HSS-E-PM DIN327D N 30° 3Z Alcrona

Technische Zusammenfassung

Durchmesser20 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C35320.0 Langlochfräser 20 HSS-E-PM DIN327D N 30° 3Z Alcrona


HSS-E-PM Extra kurzer Keilnutfräser mit Weldon-Schaft PRIMAX DIN 327D N 30° Super-G beschichtet 3-Schneider für Stahl <1200 N/mm². Gusseisen. Titan- und Nickellegierungen <900 N/mm² und Kupferlegierungen.
Langlochfräser 20 HSS-E-PM DIN327D N 30° 3Z Alcrona

Anwendungen

• Konstruktionsstahl, Einsatzstahl (<200 HB <700 N/mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Legierter Stahl gehärtet und angelassen (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gusseisen lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Gusseisen lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodularguss / schmiedbarer Guss (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodularguss / schmiedbarer Guss (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titan ungelegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Titan legiert (<270 HB <900 N/mm²)
• Nickel ungelegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickel legiert (<270 HB >900 N/mm²)
• Kupfer (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-Messing, Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser20 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser20 mm
Anzahl Zähne3
Gesamtlänge88 mm
Schneidstoffkobaltvarianten
Zu bearbeitender Werkstoffstahl, gusseisen, titan-, nickel- und kupfer-legierungen
Schnittwinkel30 °
Höhe0,98 mm
Nutzlänge22 mm
138,97 exkl. MwSt.
/ Stück
165,37 inkl. MwSt.