9122500065 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank TypN FormD 28,5x10mm
Schlitzfr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22500065, 9122500065
Rubix:1946100
Hersteller:22500065
EAN:4317784559867
Produktdetails : 9122500065 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank TypN FormD 28,5x10mm
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D28,5x10mm FORMAT
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 71 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

