C12312.0 Langlochfräser 12 HSS-E-PM DIN 844K N 30° 2Z blank

Passfederfräser C123

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:C12312.0
Rubix:1016625
EAN:7320760353585
C12312.0 Langlochfräser 12 HSS-E-PM DIN 844K N 30° 2Z blank

Technische Zusammenfassung

Durchmesser12 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C12312.0 Langlochfräser 12 HSS-E-PM DIN 844K N 30° 2Z blank


HSS-E-PM mittellanger Keilnutfräser mit Weldon-Schaft DIN 844K N 30° unbeschichtet 2-schneidig für unlegierten Stahl <700 N/mm². Titan. Nickel- und Kupferlegierungen.
Langlochfräser 12 HSS-E-PM DIN 844K N 30° 2Z blank

Anwendungen

• Automatenstahl Weichstahl (<120 HB <400 N/mm²)
• Konstruktionsstahl Einsatzstahl (<200 HB <700 N/mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Titan unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickel unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Kupfer (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-Messing Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser12 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser12 mm
Anzahl Zähne2
Gesamtlänge83 mm
Schneidstoffhss-e / pm
Zu bearbeitender Werkstoffunlegierte stähle, titan, nickel- und kupferlegierungen
Schnittwinkel30 °
Nutzlänge37,5 mm
Zolltarifcode82077031
49,34 exkl. MwSt.
/ Stück
58,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen