C12610.0 Langlochfräser 10 HSS-E-PM DIN 327D N 30° 2Z TiCN

Nutenfräser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:C12610.0
Rubix:1016695
EAN:7320760353912
C12610.0 Langlochfräser 10 HSS-E-PM DIN 327D N 30° 2Z TiCN

Technische Zusammenfassung

Durchmesser10 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C12610.0 Langlochfräser 10 HSS-E-PM DIN 327D N 30° 2Z TiCN


HSS-E-PM Extra kurzer Nutenfräser mit Anschweißschaft DIN 327D N 30° Super-R beschichtet 2-schneidig für Stahl <850 N/mm². Gusseisen. Titan- und Nickellegierungen <900 N/mm² und Kupferlegierungen.
Langlochfräser 10 HSS-E-PM DIN 327D N 30° 2Z TiCN

Anwendungen

• Bearbeitung von Stahl – Weichstahl (<120 HB <400 N/mm²)
• Konstruktionsstahl, einsatzgehärteter Stahl (<200 HB <700 N/mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Gusseisen lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Gusseisen lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Sphäroguss/Temperguss (<200 HB <700 N/mm²)
• Sphäroguss/Temperguss (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titan nicht legiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Titan legiert (<270 HB <900 N/mm²)
• Nickel nicht legiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickel legiert (<270 HB >900 N/mm²)
• Kupfer (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-Messing, Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser10 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser10 mm
Anzahl Zähne2
Gesamtlänge63 mm
Schneidstoffnichtmetallische und andere materialien
Zu bearbeitender Werkstoffstahl, gusseisen, titan-, nickel- und kupferlegierungen
Schnittwinkel30 °
Nutzlänge13 mm
Zolltarifcode82077031
49,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage