Referenzen
Eibenstock Elektrowerkzeuge:0672C000
Rubix:3231199
Hersteller:0672C000
Produktdetails : 8111400290 Mauerschlitzfräse EMF 180.2
Mauerschlitzfräse EMF 180.2
Elektronik-Sanftanlauf
Temperatur- und überlastabschaltung
überlast-LED
Spindelarretierung – einfacher Scheibenwechsel
Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
Geteilte Arbeitsspindel-Fugenscheiben bis 10 mm Segmentstärke verwendbar
Randnahes Arbeiten bis 15 mm
Nutbreiten in 1-mm-Stufen veränderbar
Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen durch Klapphaube
Schiebender Schnitt
Anschluss für die Staubabsaugung (Ø 35 mm)
Lieferumfang: Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 180 mm, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer
Diese Maurerschlitzfräse wird zum Schlitzen von Nuten und größer dimensionierten Kanälen in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk eingesetzt.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 180 mm, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
956,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.138,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

