C35315.0 Langlochfräser 15 HSS-E-PM DIN327D N 30° 3Z Alcrona
Schlitzbohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:C35315.0
Rubix:1016801
EAN:7320760573143




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : C35315.0 Langlochfräser 15 HSS-E-PM DIN327D N 30° 3Z Alcrona
HSS-E-PM Extra kurzer Keilnutfräser mit Weldon-Schaft PRIMAX DIN 327D N 30° Super-G beschichtet 3-Schneider für Stahl <1200 N/mm². Gusseisen. Titan- und Nickellegierungen <900 N/mm² und Kupferlegierungen.
Langlochfräser 15 HSS-E-PM DIN327D N 30° 3Z Alcrona
Anwendungen
• Konstruktionsstahl, Einsatzstahl (<200 HB <700 N/mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Legierter Stahl gehärtet und angelassen (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gusseisen lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Gusseisen lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodularguss / schmiedbarer Guss (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodularguss / schmiedbarer Guss (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titan ungelegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Titan legiert (<270 HB <900 N/mm²)
• Nickel ungelegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickel legiert (<270 HB >900 N/mm²)
• Kupfer (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-Messing, Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Legierter Stahl gehärtet und angelassen (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gusseisen lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Gusseisen lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodularguss / schmiedbarer Guss (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodularguss / schmiedbarer Guss (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titan ungelegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Titan legiert (<270 HB <900 N/mm²)
• Nickel ungelegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickel legiert (<270 HB >900 N/mm²)
• Kupfer (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-Messing, Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Gesamtlänge | 73 mm |
| Schneidstoff | hss-e / pm |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl, gusseisen, titan-, nickel- und kupferlegierungen |
| Schnittwinkel | 30 ° |
| Nutzlänge | 27,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort