C34610.0 Langlochfräser 10 HSS-E DIN844L N 30° 3Z blank
Keilnutenfräser C346
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:C34610.0
Rubix:1025797
EAN:7320760126233




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : C34610.0 Langlochfräser 10 HSS-E DIN844L N 30° 3Z blank
HSS-E extra langer Keilnutenfräser mit Weldon-Schaft DIN 844L N 30° unbeschichtet 3-Schneider für unlegierten Stahl <700 N/mm². Titan. Nickel- und Kupferlegierungen.
Langlochfräser 10 HSS-E DIN844L N 30° 3Z blank
Anwendungen
• Konstruktionsstahl Einsatzstahl (<200 HB <700 N/mm²)
• Titan unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickel unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Kupfer (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-Messing Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Titan unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickel unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Kupfer (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-Messing Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Gesamtlänge | 95 mm |
| Schneidstoff | hss-e |
| Zu bearbeitender Werkstoff | unlegierter stahl, titan, nickel- und kupferlegierungen |
| Schnittwinkel | 30 ° |
| Nutzlänge | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen