0352A-990-09 GR. ONE SCHWARZ Gürtel Zanzibar 100% Leder
Mascot ZANZIBAR Werkzeuggürtel schwarz 140cm
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:0352A-990-09 ONE
Rubix:1535786
Hersteller:0352A-990-09 ONE
EAN:5707209154101

Produktdetails : 0352A-990-09 GR. ONE SCHWARZ Gürtel Zanzibar 100% Leder
Kräftiges Kernleder mit Metallschließe, Schnalle und Gürtelabschluss sind nickelfrei gemäß EU-Anforderungen, Gürtel kann individuell gekürzt werden (Gesamtlänge 140 cm)
Mascot ZANZIBAR Werkzeuggürtel schwarz 140cm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 140 |
| Hauptmaterial | leder |
| Werkstoff | leder |
| Zolltarifcode | 42033000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen