11011-012-010 GR. ONE SCHWARZBLAU Hängetaschen Benoni 100% PA (CORDURA-Gewebe)
BENONI Hängetaschen schwarzblau
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:11011-012-010-ONE
Rubix:3341521
EAN:5711074102754

Produktdetails : 11011-012-010 GR. ONE SCHWARZBLAU Hängetaschen Benoni 100% PA (CORDURA-Gewebe)
Aus 100% strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe, zum Anbringen an einem soliden Gürtel, zahlreiche Taschen mit geschlossenem Boden
BENONI Hängetaschen schwarzblau
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Kapazität | 1 l |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Werkstoff | polyamid |
| Höhe | 23 cm |
| Länge | 16 cm |
| Breite | 1 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage