861908 KNIESCHONER 20 X 15 CM Knieschoner passend zu Urban Work und Urban Work Premium

KNIESCHUTZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:861908
Rubix:3237450
EAN:3660338166549
861908 KNIESCHONER 20 X 15 CM Knieschoner passend zu Urban Work und Urban Work Premium
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 861908 KNIESCHONER 20 X 15 CM Knieschoner passend zu Urban Work und Urban Work Premium


Die GISS-Knieschutzplatten bieten eine langlebige und effektive Schutzlösung für Fachkräfte, die regelmäßig in kniender Position arbeiten. Sie sind speziell für die Arbeitskleidungsserien Urban Work und Urban Work Premium entwickelt worden und lassen sich optimal in die entsprechenden Arbeitshosen integrieren.

Eigenschaften:
Die Knieschutzplatten bestehen aus hochwertigem Polyethylen-Schaum, der hervorragende Dämpfungseigenschaften und eine langanhaltende Druckbeständigkeit bietet. Dank ihres geringen Gewichts ermöglichen sie maximale Bewegungsfreiheit, ohne die Schutzwirkung zu beeinträchtigen. Für den intensiven professionellen Einsatz konzipiert, lassen sie sich mühelos in die dafür vorgesehenen Taschen der kompatiblen Hosen einsetzen und bleiben auch bei Bewegung sicher an ihrem Platz. Die Materialstruktur und Schaumdichte sind so ausgelegt, dass sie Gelenkermüdung reduzieren und das Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen (TMS) verringern.

Spezifikationen:
• Abmessungen: 20 × 15 cm
• Stärke: 20 mm
• Form: Rechteckig, passend für Knietaschen
• Material: Polyethylen-Schaum
• Farbe: Schwarz
• Größe: Einheitsgröße
• Kompatibilität: GISS Urban Work und Urban Work Premium
• Verwendung: Einsetzen in die Knietaschen der Arbeitshosen
• Pflege: Einfache Reinigung mit einem feuchten Tuch
• Verpackungseinheit: Lieferung paarweise

Normen:
• CE-konform gemäß Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung
• EN 340: Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
• EN 14404: Knieschutz für Arbeiten im Knien
• Typ 2: In eine Tasche eingesetzter oder anderweitig befestigter Schutz
• Schutzstufe 1: Für Arbeiten auf flachen Böden, widersteht einer Durchdrückkraft von über 100 N (±5)

Markeninformationen:
GISS, die Exklusivmarke von Rubix, ist seit über 25 Jahren auf persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitszubehör spezialisiert. Mit fast 40.000 Kunden in ganz Europa steht GISS für Mitarbeiterschutz, Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit. Die Marke setzt auf hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung und europäische Normkonformität. Dank des Rubix-Netzwerks mit über 650 Standorten in 22 Ländern profitieren Kunden von kompetenter Beratung und schneller Verfügbarkeit vor Ort.

Stärken

• Lang anhaltender Tragekomfort durch stoßabsorbierenden Schaum
• Schnelles und einfaches Einsetzen in die vorgesehenen Knietaschen
• Zuverlässiger Schutz vor Druckbelastungen und Stößen auf flachen Böden

Anwendungen

Ideal für Berufsgruppen, die häufig in kniender Haltung arbeiten, wie Fliesenleger, Installateure, Elektriker, Wartungstechniker oder Bauarbeiter. Auch geeignet für Handwerker und Fachkräfte im Baugewerbe, die Hosen mit speziellen Knietaschen für Schutzplatten tragen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge200 mm
Breite150 mm
Höhe20 mm
101,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
120,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen