12307-630-010 GR. L SCHWARZBLAU Arbeitsjacke Trenton 100% BW
Mascot TRENTON Arbeitsjacke schwarzblau Gr. 2XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12307-630-010-L
Rubix:3337790
EAN:5707209956460

Produktdetails : 12307-630-010 GR. L SCHWARZBLAU Arbeitsjacke Trenton 100% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an Ärmeln, Schultern und Seiten verlängern die Lebensdauer des Produktes, Verschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten, formgeschnittene Ärmel ermöglichen große Bewegungsfreiheit
TRENTON Arbeitsjacke schwarzblau Gr.L
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 920 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | l |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | baumwolle |
| Grammatur | 350 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage