09279-154-010 GR. 90C56 SCHWARZBLAU Hose Thasos 65% PE/35% BW
Mascot THASOS Hose schwarzblau Gr. 82C52
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:09279-154-010-90C56
Rubix:3354783
EAN:5707209728548

Produktdetails : 09279-154-010 GR. 90C56 SCHWARZBLAU Hose Thasos 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes, die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund und die ergonomisch geschnittenen Hosenbeine gewähren große Bewegungsfreiheit
THASOS Hose schwarzblau Gr.90C56
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 640 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | 90/56 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Grammatur | 260 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
90/56