10169-154-18 GR. 90C60 ANTHRAZITT Latzhose Richmond 65% PE/35% BW
Mascot RICHMOND Latzhose dunkelanthrazit Gr. 76C50
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:10169-154-18-90C60
Rubix:3361046
EAN:5707209829788

Produktdetails : 10169-154-18 GR. 90C60 ANTHRAZITT Latzhose Richmond 65% PE/35% BW
Strapazierfähige dreifache Kappnähte an Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, ergonomisch geschnittene Hosenbeine, verstellbare Hammerschlaufe, strapazierfähige Knietaschen mit Höhenregulierung für einen optimalen Sitz des Knieschutzes, Reflexeffekte
RICHMOND Latzhose dunkelanthrazit Gr.90C60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1120 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 90/60 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 260 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
90/60