00969-430-31 GR. 82C50 GRÜN/MARINE Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Latzhosen Milano grün/navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00969-430-31-82C50
Rubix:1536842
EAN:5708628167925

Produktdetails : 00969-430-31 GR. 82C50 GRÜN/MARINE Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen kräftigen Elastikeinätzen, individuelle Einstellung dank regulierbarem Bund, Zollstocktasche und höhenverstellbare Knietaschen für eine optimale Platzierung des Knieschutzes
Mascot MILANO Latzhose mit Knietaschen grün/marine Gr. 82C50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1160 g |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Größe | 82/50 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034331 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Größe
82/50
