00969-430-1101 GR. 82C52 KORNBLAU/MARINE Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Latzhosen Milano royal/navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00969-430-1101-82C52
Rubix:1536707
EAN:5708628167826

Produktdetails : 00969-430-1101 GR. 82C52 KORNBLAU/MARINE Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen kräftigen Elastikeinätzen, individuelle Einstellung dank regulierbarem Bund, Zollstocktasche und höhenverstellbare Knietaschen für eine optimale Platzierung des Knieschutzes
MILANO Latzhose mit Knietaschen kornblau/marine Gr. 82C52
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Größe | 82/52 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034331 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Größe
82/52