00969-430-9888 GR. 90C52 SCHWA./ANTH Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Mascot MILANO Latzhose mit Knietaschen schwarz/anthrazit Gr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00969-430-9888-90C52
Rubix:3360467
EAN:5707209665188

Produktdetails : 00969-430-9888 GR. 90C52 SCHWA./ANTH Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen kräftigen Elastikeinätzen, individuelle Einstellung dank regulierbarem Bund, Zollstocktasche und höhenverstellbare Knietaschen für eine optimale Platzierung des Knieschutzes
MILANO Latzhose mit Knietaschen schwarz/anthrazit Gr.90C52
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1240 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 90/52 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | 65 % polyester / 35 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
90/52
