00969-430-111 GR. 82C60 MARINE/KORNBLAU Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Latzhosen Milano navy/royal
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00969-430-111-82C60
Rubix:1536731
EAN:5708628274715

Produktdetails : 00969-430-111 GR. 82C60 MARINE/KORNBLAU Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen kräftigen Elastikeinätzen, individuelle Einstellung dank regulierbarem Bund, Zollstocktasche und höhenverstellbare Knietaschen für eine optimale Platzierung des Knieschutzes
MILANO Latzhose mit Knietaschen marine/kornblau Gr. 82C60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1260 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | 82/60 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | blau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | 65 % polyester / 35 % baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034331 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/60
