00969-430-9888 GR. 82C50 SCHWARZ/ANTH Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Mascot MILANO Latzhose mit Knietaschen schwarz/anthrazit Gr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00969-430-9888-82C50
Rubix:1536873
EAN:5707209664846

Produktdetails : 00969-430-9888 GR. 82C50 SCHWARZ/ANTH Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen kräftigen Elastikeinätzen, individuelle Einstellung dank regulierbarem Bund, Zollstocktasche und höhenverstellbare Knietaschen für eine optimale Platzierung des Knieschutzes
MILANO Latzhose mit Knietaschen schwarz/anthrazit Gr. 82C50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1160 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 82/50 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/50
