12109-203-010 GR. XL SCHWARZBLAU Arbeitsjacke Mainz 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)
Mascot MAINZ Arbeitsjacke schwarzblau Gr. M
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12109-203-010-XL
Rubix:3337697
EAN:5711074042340

Produktdetails : 12109-203-010 GR. XL SCHWARZBLAU Arbeitsjacke Mainz 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)
TENCEL®-Anteil macht das Material weich und verleiht kühlende und schweißabsorbierende Eigenschaften. Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes. Ermöglicht große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.
MAINZ Arbeitsjacke schwarzblau Gr.XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1140 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester/lyocell |
| Grammatur | 340 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage