12009-203-0209 GR. XL ROT/SCHWARZ Arbeitsjacke Mainz 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)
Mascot MAINZ Arbeitsjacke rot/schwarz Gr. L
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12009-203-0209-XL
Rubix:3337659
EAN:5707209993120

Produktdetails : 12009-203-0209 GR. XL ROT/SCHWARZ Arbeitsjacke Mainz 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)
TENCEL®-Anteil macht das Material weich und verleiht kühlende und schweißabsorbierende Eigenschaften. Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes. Ermöglicht große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.
MAINZ Arbeitsjacke rot/schwarz Gr.XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1140 g |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyester/lyocell |
| Grammatur | 340 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage