Hose Mascot 07379-154-18-82C44, Größe: 82/44 | Farbe: Grau | Hauptmaterial: Polyester
Mascot LINDOS Handwerkerhose dunkelanthrazit Gr. 82C56
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07379-154-18-82C44
Rubix:3340779
EAN:5707209599827

Produktdetails : 07379-154-18 GR. 82C44 ANTHRAZITT Handwerkerhose Lindos 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, ergonomisch geschnittene Hosenbeine für mehr Bewegungsfreiheit, verstärkte Hängetaschen mit extra Taschen und Werkzeugschlaufen und mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen
LINDOS Handwerkerhose dunkelanthrazit Gr.82C44
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 880 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 82/44 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 260 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/44