12069-203-0918 GR. 76C56 SCHWA./ANTH Latzhose Leipzig 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)
Mascot LEIPZIG Latzhose schwarz/dunkelanthrazit Gr. 82C50
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12069-203-0918 76C56
Rubix:3360104
Hersteller:12069-203-0918 76C56
EAN:5711074017935

Produktdetails : 12069-203-0918 GR. 76C56 SCHWA./ANTH Latzhose Leipzig 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)
TENCEL-Anteil mit kühlenden, schweißabsorbierenden Eigenschaften, strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, ergonomisch geformte Beine und keilförmige Einsätze an der Beininnenseite und im Schritt mit extra Verstärkung, mit CORDURA-Gewebe verstärkte Knietaschen, Reflexeffekte
LEIPZIG Latzhose schwarz/dunkelanthrazit Gr.76C56
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1400 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 76/56 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 340 g/m² |
| Werkstoff | polyester/lyocell |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
76/56