2409-581-1432 GR.52/54L NACHTBL/SCHWARZ Overall 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% BW, 9% PA
BProtected Overall 2409
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2409-581-1432 52/54l
Rubix:2695542
EAN:4055301668325

Produktdetails : 2409-581-1432 GR.52/54L NACHTBL/SCHWARZ Overall 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% BW, 9% PA
Funktional, Multinorm, Störlichtbogenklasse 1
● Material: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: 245 g/m²
● Stehkragen
● Verdeckte Druckknopfleiste
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
● 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche und 1 Schenkeltasche
● Freihängende Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: nachtblau/schwarz
● Norm: EN ISO 11611 Klassse 1-A1, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11612, Code A1, B1, C1, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1 Anwendungsbereich: Energieversorger, Anlagenbauer, Elektromonteure, Chemiebetriebe, Petrochemie
● Material: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: 245 g/m²
● Stehkragen
● Verdeckte Druckknopfleiste
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
● 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche und 1 Schenkeltasche
● Freihängende Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: nachtblau/schwarz
● Norm: EN ISO 11611 Klassse 1-A1, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11612, Code A1, B1, C1, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1 Anwendungsbereich: Energieversorger, Anlagenbauer, Elektromonteure, Chemiebetriebe, Petrochemie
nachtblau/schwarz, Größe 5254l
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 52/54 |
| Hauptmaterial | aramid |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 245 g/m² |
| Werkstoff | außengewebe 1: 35 % aramid, 30 % modacryl, 25 % baumwolle, 9 % polyamid, 1 % andere fasern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
335,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
398,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage