15769-330-11010 90C54 LEETON Latzhose kornblau/schwarzblau Gr.90C54
Latzhose Leeton royal/dunkelmarine
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:15769-330-11010-90C54
Rubix:1835948
EAN:5711074330119

Produktdetails : 15769-330-11010 90C54 LEETON Latzhose kornblau/schwarzblau Gr.90C54
Strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, besonders leicht mit ergonomischer Passform, höhenverstellbare Knietaschen, Zollstocktasche mit Randverstärkung
LEETON Latzhose kornblau/schwarzblau Gr.90C54
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Größe | 90/54 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 245 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
90/54
