12069-203-0918 GR. 82C56 SCHWA./ANTH Latzhose Leipzig 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)

Mascot LEIPZIG Latzhose schwarz/dunkelanthrazit Gr. 82C50

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:12069-203-0918 82C56
Rubix:3360083
Hersteller:12069-203-0918 82C56
EAN:5711074018093
12069-203-0918 GR. 82C56 SCHWA./ANTH Latzhose Leipzig 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größe82/56
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12069-203-0918 GR. 82C56 SCHWA./ANTH Latzhose Leipzig 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)


TENCEL-Anteil mit kühlenden, schweißabsorbierenden Eigenschaften, strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, ergonomisch geformte Beine und keilförmige Einsätze an der Beininnenseite und im Schritt mit extra Verstärkung, mit CORDURA-Gewebe verstärkte Knietaschen, Reflexeffekte
LEIPZIG Latzhose schwarz/dunkelanthrazit Gr.82C56

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1380 g
Farbeschwarz
Größe82/56
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbegrau
Grammatur340 g/m²
Werkstoffpolyester/lyocell
86,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

82/56