12069-203-0309 GR. 82C46 GRÜN/SCHWARZ Latzhose Leipzig 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)
Mascot LEIPZIG Latzhose grün/schwarz Gr. 90C56
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12069-203-0309-82C46
Rubix:3360022
EAN:5711074039487

Produktdetails : 12069-203-0309 GR. 82C46 GRÜN/SCHWARZ Latzhose Leipzig 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)
TENCEL-Anteil mit kühlenden, schweißabsorbierenden Eigenschaften, strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, ergonomisch geformte Beine und keilförmige Einsätze an der Beininnenseite und im Schritt mit extra Verstärkung, mit CORDURA-Gewebe verstärkte Knietaschen, Reflexeffekte
LEIPZIG Latzhose grün/schwarz Gr.82C46
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1280 g |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Größe | 82/46 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 340 g/m² |
| Werkstoff | polyester/lyocell |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/46