Overall Mascot 00969-430-1101-82C44, Größe: 82/44 | Farbe: Blau | Hauptmaterial: Polyester
Latzhosen Milano royal/navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00969-430-1101-82C44
Rubix:1536729
EAN:5708628167789

Produktdetails : 00969-430-1101 GR. 82C44 KORNBLAU/MARINE Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen kräftigen Elastikeinätzen, individuelle Einstellung dank regulierbarem Bund, Zollstocktasche und höhenverstellbare Knietaschen für eine optimale Platzierung des Knieschutzes
MILANO Latzhose mit Knietaschen kornblau/marine Gr. 82C44
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Größe | 82/44 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/44