B1705.05 Maschinenreibahle 5,05 HSS-E DIN212B/D 0,01mm steigend

Maschinenreibahlen B170

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:B1705.05
Rubix:1016605
EAN:7320760133835
B1705.05 Maschinenreibahle 5,05 HSS-E DIN212B/D 0,01mm steigend

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)5,05 mm
Gesamtlänge86 mm
Material des Körpershss-e
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B1705.05 Maschinenreibahle 5,05 HSS-E DIN212B/D 0,01mm steigend


HSS-E Maschinenreibahle mit zylindrischem Schaft DIN 212 B/D <5.5/+0.004 >5.5/+0.005 stoomontlaten Nuten für Stahl <850 N/mm². Rostfreier Automatenstahl. Titanlegierungen <900 N/mm² und Nickel.
Maschinenreibahle 5,05 HSS-E DIN212B/D 0,01mm steigend

Anwendungen

• Automatenstahl, Weichstahl (<120 HB <400 N/mm²)
• Konstruktionsstahl, Einsatzstahl (<200 HB <700 N/mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Rostfreier Automatenstahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Titanlegiert (<270 HB <900 N/mm²)
• Nickel ungelegiert (<200 HB <700 N/mm²)

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)5,05 mm
Gesamtlänge86 mm
Material des Körpershss-e
Beschichtungblank
43,99 exkl. MwSt.
/ Stück
52,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage