9134491600 Maschinenreibahle DIN208 TiN B 16,0mm
Maschinenreibahle DIN208B TiN 16,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Beck (Mapal):30107941
Rubix:1708901
Hersteller:30107941
EAN:4068974035806


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 210 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9134491600 Maschinenreibahle DIN208 TiN B 16,0mm
Maschinenreibahle DIN208 TiN Form B 16,0mm BECK
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 210 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 52 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std