9115174200 Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 42mm
Aufsteckreibahle DIN 219B HSSE 42,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15174200, 9115174200
Rubix:1854173
Hersteller:4317784252690
EAN:4317784252690


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 42 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9115174200 Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 42mm
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 42mm FORMAT
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 42 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage