9115450620 Maschinenreibahle NC WN HSSE 6,20mm

Maschinenreibahle NC WN HSSE 6,20mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:15450620, 9115450620
Rubix:1554284
Hersteller:15450620
EAN:4317784355629
9115450620 M.Reibahle NC WN HSSE 6,20mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)6,2 mm
Gesamtlänge101 mm
Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9115450620 Maschinenreibahle NC WN HSSE 6,20mm


Maschinenreibahle NC WN HSSE 6,20mm FORMAT
NC-Maschinenreibahle Ausführung: Zentrierung bis Ø 3,7 mm beidseitig mit 90°-Vollspitze, darüber mit Innenzentrierung, mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme in Hydrodehn- und Hochgenauigkeitsspannfuttern. Durch die enge Toleranz der Schäfte wird die Spanngenauigkeit erheblich verbessert. Reibahlen-Herstellungstoleranzen: - volle Durchmesser sowie 1/10-mm-Abmessungen H7, - 1/100-mm-Abmessungen von Ø 1,01 bis 5,03 mm 0,000/+0,004 mm, über Ø 5,03 mm 0,000/+0,005 mm. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3,8 mm) bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)6,2 mm
Gesamtlänge101 mm
Material des Körpershss
Schaftdurchmesser6 mm
Schnittlänge28 mm
Zolltarifcode82076030
19,13 exkl. MwSt.
/ Stück
22,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std