9115372200 Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 22,0mm

Maschinenreibahle DIN208B HSSE 22,0mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:15372200, 9115372200
Rubix:1554289
Hersteller:15372200
EAN:4317784079235
9115372200 M.Reibahle D208B HSSE 22,0mm FORMAT

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)22 mm
Gesamtlänge237 mm
Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9115372200 Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 22,0mm


Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 22,0mm FORMAT
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)22 mm
Gesamtlänge237 mm
Material des Körpershss
Schnittlänge64 mm
Zolltarifcode82076030
71,62 exkl. MwSt.
/ Stück
85,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std