9137490600 HNC Reibahle DL WN VHM 6,00mm TiAlN Beck
HNC-Reibahle DL WN VHM 6,00mmTiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Beck (Mapal):30131474
Rubix:1090829
Hersteller:30131474
EAN:4068974001573


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9137490600 HNC Reibahle DL WN VHM 6,00mm TiAlN Beck
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 6mm BECK
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Schnittlänge | 12 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std