Referenzen
Bosch:2608597190
Rubix:2483996
EAN:3165140099561




Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 250 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 2608597190 Maschinenholzbohrer 12x250
Der Maschinenholzbohrer bietet präzises Bohren in Weich- und Hartholz, insbesondere für tiefe Bohrungen. Seine fein geschliffene Bohrerspitze mit zwei Vorschneidern erzielt ausrissfreie Löcher in Holz. Die Zentrierspitze ermöglicht eine exakte Positionierung. Die besondere Spiralform verhindert Verklemmen und sorgt für eine rasche Spanabfuhr. Dieser Bohrer ist für Weich- und Hartholz geeignet. Dieser Bohrer hat ein zylindrisches Schaftsystem.
Maschinenholzbohrer, M-Spitze 12 x 250 mm, d 10 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 105 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 310x47x22 mm |
| Gewicht der Verpackung | 125 g |
| Gesamtlänge | 250 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schnittlänge | 190 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,79 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar