2608597167 Schalungs- u. Installationsbohrer, 22x400mm d 10mm
Schalungs- und Installationsbohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608597167
Rubix:1609203
EAN:3165140099332




Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 400 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 2608597167 Schalungs- u. Installationsbohrer, 22x400mm d 10mm
Robuster Installationsbohrer für Verschalungen. Der Bohrer und das Schaftende sind verschraubt – für ein geringes Bruchrisiko und einen optimierten reibungslosen Betrieb. Die auslaufende Nut und der Versatz zwischen Bohrer und Schaftenden verhindern ein Verklemmen auch bei feuchtem Holz, während genügend Stärke vorhanden ist, um im Holz enthaltene Nägel zu durchschneiden. Bohrer mit extra langem Schaft für ein vielseitiges Bohren in mehrschichtigen Baumaterialien oder Sandwich-Materialien, z. B. für das Bauhandwerk (Verschalung) und Innenmontagen, Klempnerarbeiten, Heizungs- und Elektroinstallation. Für Verschalungen, Platten, Bretter, Balken, Gipsplatten, leichte Baumaterialien, Isolierungen und Metall, z. B. Metallplatten, geschichtete Materialien mit Stahl, Aluminium oder Formblech. Der zylindrische Schaft ist für alle Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter geeignet. Der Installationsbohrer ist aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) gemäß DIN 7490 hergestellt. Er besitzt eine Bohrerspitze mit Kegelmantelschliff von 118 Grad.
Schalungs- und Installationsbohrer, 22 x 400 mm, d 10 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 335 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 461x46x21 mm |
| Gewicht der Verpackung | 335 g |
| Gesamtlänge | 400 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schnittlänge | 340 mm |
| Zolltarifcode | 82075090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage