2608597645 Holzschlangenbohrer, Sechskant 18x360x450mm d 11,1mm

Holzschlangenbohrer, Sechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608597645
Rubix:1608611
EAN:3165140183543
BOS-2608597645 Holzschlangenbohrer, Sechskant 18x360x450mm d 11,1mm

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge450 mm
Durchmesser der Bohrung18 mm
Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608597645 Holzschlangenbohrer, Sechskant 18x360x450mm d 11,1mm


Der Holzschlangenbohrer ist ideal für schnelle Präzisionsbohrungen für Durchgangslöcher, Vorbohrungen für Sparrennägel und das Bohren tiefer Dübellöcher in Holz. Die Hochleistungsspitze mit automatischem Vorschub zieht den Bohrer vollständig durch, womit schnellere und mühelosere Präzisionsbohrungen möglich sind. Gerade Löcher, ein schneller Späneabtransport und eine höhere Geschwindigkeit sind durch die auf geringe Reibung hin optimierte Nutgeometrie des Bohrers mit festem Zentrum möglich. Sein Vorritzer und die präzisionsgeschliffene Hauptschneidekante sorgen für exakte Bohrlöcher. Er ist ideal geeignet für Zusatzverschalungen, für Schreiner und Dachdecker, in Weich- und Hartholz Der Bohrer besitzt ein Sechskant-Schaftsystem und ist für alle Bohrschrauber mit 13-mm-Bohrfutter geeignet.
Holzschlangenbohrer, Sechskant 18 x 385 x 450 mm, d 11,1 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht435 g
Verpackungsmaße (L x B x H)507x43x31 mm
Gewicht der Verpackung435 g
Gesamtlänge450 mm
Durchmesser der Bohrung18 mm
Material des Körpershss
Schaftdurchmesser18 mm
Schafttypsechseckig
Schnittlänge360 mm
Zolltarifcode82075090
30,69 exkl. MwSt.
/ Stück
36,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage