2608596348 Schalungs- u. Installationsbohrer, 20x600mm d 10mm
Schalungs- und Installationsbohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608596348
Rubix:1609186
EAN:3165140059541




Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 600 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 2608596348 Schalungs- u. Installationsbohrer, 20x600mm d 10mm
Robuster Installationsbohrer für Verschalungen. Der Bohrer und das Schaftende sind verschraubt – für ein geringes Bruchrisiko und einen optimierten reibungslosen Betrieb. Die auslaufende Nut und der Versatz zwischen Bohrer und Schaftenden verhindern ein Verklemmen auch bei feuchtem Holz, während genügend Stärke vorhanden ist, um im Holz enthaltene Nägel zu durchschneiden. Bohrer mit extra langem Schaft für ein vielseitiges Bohren in mehrschichtigen Baumaterialien oder Sandwich-Materialien, z. B. für das Bauhandwerk (Verschalung) und Innenmontagen, Klempnerarbeiten, Heizungs- und Elektroinstallation. Für Verschalungen, Platten, Bretter, Balken, Gipsplatten, leichte Baumaterialien, Isolierungen und Metall, z. B. Metallplatten, geschichtete Materialien mit Stahl, Aluminium oder Formblech. Der zylindrische Schaft ist für alle Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter geeignet. Der Installationsbohrer ist aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) gemäß DIN 7490 hergestellt. Er besitzt eine Bohrerspitze mit Kegelmantelschliff von 118 Grad.
Schalungs- und Installationsbohrer, 20 x 600 mm, d 10 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 660x60x31 mm |
| Gewicht der Verpackung | 440 g |
| Gesamtlänge | 600 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schnittlänge | 550 mm |
| Zolltarifcode | 82075090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage