9115960120 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE vap. DL M12 6H VG
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15960120, 9115960120
Rubix:2155921
Hersteller:4317784599771
EAN:4317784599771

Produktdetails : 9115960120 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE vap. DL M12 6H VG
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE vaporisiert Typ VG 6H Durchgangsloch M12 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 9 mm |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
