9116340200 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiCN INOX M20 6H DL
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16340200, 9116340200
Rubix:2155856
Hersteller:4317784599108
EAN:4317784599108

Produktdetails : 9116340200 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiCN INOX M20 6H DL
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE TiCN Typ INOX6H Durchgangsloch M20 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
| Beschichtung | ticn |
| Gesamtlänge | 140 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
