9116240160 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE vap. DL M16 6H UNI
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16240160, 9116240160
Rubix:2155749
Hersteller:16240160
EAN:4317784597999
Produktdetails : 9116240160 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE vap. DL M16 6H UNI
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Durchgangsloch M16 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Schafttyp | zylindrisch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

