861024 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.1,0

Zylindrischer bohrer - hss - geschnitten, geschliffen, normale serie - zirko

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:861024
Rubix:3265675
EAN:3660338158377
861024 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.1,0
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung1 mm
Gesamtlänge34 mm
Schnittlänge12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861024 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.1,0


Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO D.1,0
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung1 mm
Gesamtlänge34 mm
Schnittlänge12 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzirko
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser1 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
21,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage