845825 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,10mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6840891
GISS Cutline:845825
Rubix:3265869
EAN:3660338078637
845825 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,10mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung9,1 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge81 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845825 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,10mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,10mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung9,1 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge81 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser9,1 mm
63,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
75,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage