CUT-G600*845938 Spiralbohrer 10,5mm HSS Co5 DIN 338 N 135°
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS Co5% - GESCHLIFFEN - KURZE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:845938
Rubix:3049008
EAN:3660338079757


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 133 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
Produktdetails : CUT-G600*845938 Spiralbohrer 10,5mm HSS Co5 DIN 338 N 135°
Giss Cutline Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 133 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Toleranz | h8 |
| Steigungswinkel | 33 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / rostfreier stahl / titanium |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
| Schaftdurchmesser | 10,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std