9152490060 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ INOX Form B M6
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:16370060, 9152490060
Rubix:2152538
Hersteller:4317784745253
EAN:4317784745253
Produktdetails : 9152490060 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ INOX Form B M6
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Typ INOX Form B M6 FORTIS
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ INOX, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ INOX, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 80 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std









