9116330180 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE vap INOX M18 6H DL
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16330180, 9116330180
Rubix:2155840
Hersteller:4317784598941
EAN:4317784598941

Produktdetails : 9116330180 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE vap INOX M18 6H DL
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE vaporisiert Typ INOX 6H Durchgangs- loch M18 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 125 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
