9116310240 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiN SL UNI M24 6H
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16310240, 9116310240
Rubix:2155813
Hersteller:4317784598651
EAN:4317784598651
Produktdetails : 9116310240 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiN SL UNI M24 6H
Grundloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE TiN Typ UNI 6H Grundloch M24 FORMATGT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Schafttyp | zylindrisch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std