9115720080 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE vap. SL M8x0,50 6H INOX
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15720080, 9115720080
Rubix:2156079
Hersteller:4317784601382
EAN:4317784601382

Produktdetails : 9115720080 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE vap. SL M8x0,50 6H INOX
Grundloch-Maschinengewindebohrer, INOX
Ausführung: Form C (2–3 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Ausführung: Form C (2–3 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M8x0,50 FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer, INOX Ausführung: Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Grundloch-Maschinengewindebohrer, INOX Ausführung: Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 80 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
